Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360AMPHENOL当日出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタですLJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できますバヨネットスナップロックラッチスクーププルーフオスコンタクト機械的保護標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されますコンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています
サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金