カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ジーエルサイエンス(45)
  • THK(32)
  • SMC(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
  • フリーベアコーポレーション(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • サトーパーツ(18)
  • 東海キャスター(18)
  • brembo(14)
  • イトーキ(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • パトライト(PATLITE)(11)
  • サンドビック(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • SIEMENS(10)
  • 嵯峨電機工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl08」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックシェル シェルサイズ:8 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:8

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です
    仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603アズワン品番65-7662-10
  • Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOL

    Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • M12 CABLE CONN AMPHENOL

    M12 CABLE CONN

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • M12 SHIELDED CABLE CONN AMPHENOL

    M12 SHIELDED CABLE CONN

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
    仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7365-04
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752アズワン品番65-7368-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 1袋 10個入

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7397-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741アズワン品番65-7368-20
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754アズワン品番65-7369-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
  • M12 CONN ASSY SCREW AMPHENOL

    M12 CONN ASSY SCREW

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0168アズワン品番65-7570-60
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0157アズワン品番65-7571-24
  • M8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOL

    M8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOL

    M8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m。It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7400-76
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-99