カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(366)
- AFAM(アファム)(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- NACHI(不二越)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- パトライト(PATLITE)(18)
- サトーパーツ(17)
- TRUSCO(17)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- サンワサプライ(13)
- シマテック(13)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- THK(11)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- サンドビック(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- パイロット(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sl10」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A150
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A135
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, メス, オレンジ HVSL1000022A1H8
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様シリーズ = HVSL100行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 0.5 mm2定格電流 = 250Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000082A150
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル シェルサイズ:10 オス to メス 47377
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 52.9 mm, 61.9 mmシリーズ = SL 61
Amphenol バックシェル シェルサイズ:10 オス to メス 47381
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 38.9 mm, 47.9 mm
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃