カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • 松吉医科器械(28)
  • SMC(24)
  • ENGINEER(エンジニア)(11)
  • Petronas(10)
  • 三菱電機(9)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • ホンダ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • NITTO(6)
  • 重松製作所(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コガネイ(4)
  • サンドビック(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • シグマー技研(4)
  • 三立電器工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl80」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOL

    M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12-05BFFA-SL8001 AMPHENOL

    12-05BFFA-SL8001

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入

    AMPHENOL
    529,800税込582,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL800●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9516アズワン品番65-7496-51
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入

    AMPHENOL
    559,800税込615,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL800●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9518アズワン品番65-7491-35
  • M12 CONN ASSY SCREW AMPHENOL

    M12 CONN ASSY SCREW

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN AMPHENOL

    M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOL

    M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147アズワン品番65-7570-86
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0168アズワン品番65-7570-60
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0153アズワン品番65-7573-83
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0157アズワン品番65-7571-24
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0148アズワン品番65-7577-37
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
  • 丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0164アズワン品番65-7569-19
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0166アズワン品番65-7569-98
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96