カテゴリ
- 電気材料(20)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- MICROCHIP(3)
- SMC(8)
- THK(10)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WEIDMULLER(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- をくだ屋技研(2)
- アズワン(5)
- イノック(2)
- ベン(2)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 佐文工業所(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 藤井高圧(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sl8a」の検索結果
特価
関連キーワード

センサアクチュエータケーブル コア数:5
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
センサアクチュエータケーブル コア数:5 1袋 10個入
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7397-78
丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(10個)欠品中仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m。It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7400-76
センサアクチュエータケーブル コア数:4
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof1m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-05
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781袋(10個)欠品中仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0157アズワン品番65-7571-24
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752アズワン品番65-7368-26
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ
AMPHENOL¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754アズワン品番65-7369-10
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741アズワン品番65-7368-20
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら