カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- RS PRO(3)
- 共立電子産業(1)
- LINKMAN(1)
- 変換名人(1)
- 日本エレパーツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sma-la」の検索結果
特価

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル