カテゴリ
- 制御機器(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(107)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- SMC(102)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- JST(日本圧着端子製造)(40)
- サンコー(三甲)(30)
- omron(オムロン)(29)
- TELEMECANIQUE SENSORS(25)
- エスコ(13)
- 興和オプトロニクス(13)
- 岩田製作所(10)
- タカチ電機工業(10)
- SAMTEC(10)
- Texas Instruments(10)
- サカエ(9)
- RS PRO(9)
- ハンマーキャスター(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sn-6」の検索結果

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4860アズワン品番65-7558-54
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4861アズワン品番65-7561-30
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5068アズワン品番65-7545-91
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5119アズワン品番65-7563-89
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5248アズワン品番65-7555-15
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5162極数6アズワン品番65-7551-33コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol 62 GB プラグコネクタ、ケーブルグランド付き、コンタクト x 06、シェルサイズ 10、044-301 偏差これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4365アズワン品番65-7562-40
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4275アズワン品番65-7549-93
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、044 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4274アズワン品番65-7543-85
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5247アズワン品番65-7565-41
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、214-760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4276アズワン品番65-7548-22
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Amphenol 62 GB プラグコネクタ、ケーブルグランド付き、コンタクト x 06、シェルサイズ 10、760 偏差これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4366アズワン品番65-7544-30
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4536アズワン品番65-7560-15
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4538アズワン品番65-7547-15
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、760-301 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4279アズワン品番65-7548-94
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4277アズワン品番65-7543-53
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62 GB プラグコネクタ、ケーブルグランド付き、コンタクト x 06、シェルサイズ 10、044 偏差これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4364極数6シェルサイズ10アズワン品番65-7547-57コンタクト形状メス
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
丸型コネクタ 20極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0850アズワン品番65-7700-73
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:8P●コード番号:195-0832アズワン品番65-7668-11
丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0889アズワン品番65-7667-56
丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0871アズワン品番65-7667-54