カテゴリ
- 制御機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- サンコー(三甲)(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(12)
- Texas Instruments(7)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- タカチ電機工業(4)
- 三菱マテリアル(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ユキワ精工(2)
- MICROCHIP(2)
- SAMTEC(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn0032」の検索結果
特価

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5228アズワン品番65-7551-66
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極
AMPHENOL¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4929アズワン品番65-7550-18
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4928アズワン品番65-7561-69
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強固なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4803極数32アズワン品番65-7552-31コンタクト形状メス
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 32極 オス
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応