カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • JST(日本圧着端子製造)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • ノーブランド(30)
  • 三菱マテリアル(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • RG(レーシングギア)(14)
  • 岩田製作所(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • タカチ電機工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 重松製作所(7)
  • 熱研(7)
  • 扶桑精機(6)
  • ミヤナガ(6)
  • 石川金属(5)
  • 京セラ(5)
  • 日東工器(5)
  • 室本鉄工(5)
  • 松吉医科器械(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn03」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極 AMPHENOLハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。