カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CKD(719)
  • メディアカバーマーケット(272)
  • コガネイ(227)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(216)
  • ホンダ(114)
  • SKC(環境測定)(110)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • カツイチ(82)
  • ParkerTAIYO(75)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(72)
  • NACHI(不二越)(70)
  • スバル(68)
  • トリニティ(62)
  • タカハ機工(60)
  • Simplism(52)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • Jackery(ジャクリ)(40)
  • PRESSOL(31)
  • Intelligent LED Solutions(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sol」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOL

    L77HDBH44SOL2RM5

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    429税込472
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Solder Cup 37 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 37 -Male

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 25 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 25 -Male

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 25 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 25 -Female

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 15 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Male

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 9 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 9 -Female

    AMPHENOL
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 37 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 37 -Female

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 15 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Female

    AMPHENOL
    839税込923
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント T3428501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント T3428501

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002

    AMPHENOL
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒RoHS指令(10物質対応)対応