カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- 信栄物産(13)
- MICROCHIP(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 岡崎精工(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(2)
- ナイキ(2)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- ハスクバーナ(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- 三和[電気材料](2)
- レイ・アウト(2)
- 相原電機(1)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sst-3」の検索結果
特価

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応