カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(99)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- JOYN(1)
「sz-016a」の検索結果
特価

MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4990アズワン品番65-7567-10