カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ホンダ(76)
  • イトーキ(35)
  • Kawasaki(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • エスコ(7)
  • 河村電器産業(6)
  • SAMTEC(5)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • SMC(4)
  • カブト工業(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • CKD(4)
  • TOTO(4)
  • タカノ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • スーパー工業(3)
  • 三菱ふそう(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t136」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5803アズワン品番65-7724-99
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802アズワン品番65-7719-16
  • オートモーティブ CONN 6POS RCPT 13A 250VDC AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 6POS RCPT 13A 250VDC

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-59
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907アズワン品番65-7505-79
  • コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

    AMPHENOL
    689税込758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3916アズワン品番65-7508-21
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

    AMPHENOL
    699税込769
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17