カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ホンダ(76)
- イトーキ(35)
- Kawasaki(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- エスコ(7)
- 河村電器産業(6)
- SAMTEC(5)
- Hongfa(ホンファ)(5)
- SMC(4)
- カブト工業(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- CKD(4)
- TOTO(4)
- タカノ(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- スーパー工業(3)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
「t136」の検索結果

自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5803アズワン品番65-7724-99
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781箱(30個)7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802アズワン品番65-7719-16
オートモーティブ CONN 6POS RCPT 13A 250VDC
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-59
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781箱(5000個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907アズワン品番65-7505-79
コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入
AMPHENOL¥689税込¥7581袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3916アズワン品番65-7508-21
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(50個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17