カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
  • ホンダ(10)
  • TDT(田野井)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • スズキ(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 日本エレパーツ(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NTB(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1419」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19PN

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数19シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19SN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19SN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数19シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5323アズワン品番65-7559-11
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4606アズワン品番65-7551-37
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4610アズワン品番65-7544-26
  • 62GB-56T14-19SN AMPHENOL

    62GB-56T14-19SN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB インラインレセプタこれははんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは X です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4435アズワン品番65-7550-05
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB インラインレセプタはんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは W です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4434アズワン品番65-7545-52
  • 62GB-56T14-19PN AMPHENOL

    62GB-56T14-19PN

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4943アズワン品番65-7558-09
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4941アズワン品番65-7557-80
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB インラインレセプタこれははんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは Y です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4437アズワン品番65-7560-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4608アズワン品番65-7550-43
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4613アズワン品番65-7560-75
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4621アズワン品番65-7550-64
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4607アズワン品番65-7550-71
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB インラインレセプタクルコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4438アズワン品番65-7560-91
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4618アズワン品番65-7551-45
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62 GB インラインレセプタクルコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4433アズワン品番65-7544-81
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4615極数19アズワン品番65-7546-08コンタクト形状オス