カテゴリ
- 制御機器(218)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(8)
- コガネイ(1)
- CKD(2)
- KITACO(2,905)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,154)
- K-CON(キタコ)(249)
- 七星科学研究所(231)
- フエニックス・コンタクト(226)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- ダイヤトレンド(197)
- RS PRO(196)
- ネグロス電工(164)
- ハーティング(160)
- LEMO(148)
- MARWI(143)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
- ヨコタ工業(117)
- プロテック(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(183)
「taco」の検索結果

D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極
AMPHENOL¥599税込¥6591個当日出荷仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒
AMPHENOL¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極
AMPHENOL¥329税込¥3621個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 15 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553148TLF D-subコネクタダストキャップ 9極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-subコネクタ FCE17-B25AD-290
AMPHENOL¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 25極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器25極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
Amphenol FCI ねじ オスねじロック f用途 50極D-subコネクタ 863015ATLF
AMPHENOL¥299税込¥3291袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスねじロック併用可能製品 = 50極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器50極D-Subコネクタアクセサリタイプオスねじロック
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥399~税込¥439~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 37 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG
AMPHENOL¥289~税込¥318~1袋(25個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70525CLF D-subコネクタダストキャップ 25極
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381袋(500個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極
AMPHENOL¥359税込¥3951個7日以内出荷仕様コンタクト数:2 (電源)●長さ:30.43mm●幅:12.55mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応