カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ツカサ電工(29)
  • Festo(26)
  • ニシキ工業(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • タセト(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SOURIAU(3)
  • エスコ(2)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 内外ゴム(2)
  • MajorCraft(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg18」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強固なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4802アズワン品番65-7545-13
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●定格電流:45A●定格電圧:1.5 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5343極数2シェルサイズ18アズワン品番65-7548-86コンタクト形状メス
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強固なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4803極数32アズワン品番65-7552-31コンタクト形状メス