カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ツカサ電工(12)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • フジキン(3)
  • イリックス(2)
  • エスコ(2)
  • 大見工業(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 内外ゴム(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • SOURIAU(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • マキテック(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • trad(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg19」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強固なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4798アズワン品番65-7565-80
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4800アズワン品番65-7566-85
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5341アズワン品番65-7563-06