カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • レイ・アウト(50)
  • エレコム(20)
  • TOKO(東興化学研究所)(19)
  • スターカット工業(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • ナトコ(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 椿本興業(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • リックス(3)
  • SPARKFUN(3)
  • モートーン(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toko ph」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351

    AMPHENOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    欠品中
    オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOL

    Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(25個)
    欠品中
    オス/メス = メス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5944アズワン品番65-7716-88
  • ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG 1袋 100個入 AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5943アズワン品番65-7721-40
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-16-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-16-0122

    AMPHENOL
    ¥149,800税込¥164,780
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-210-1231 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-210-1231

    AMPHENOL
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ機械加工コンタクト
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • ソケット ・ コンタクト 1袋 5個入 AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MSD●コード番号:239-9521アズワン品番65-7486-80
  • ソケット ・ コンタクト 1袋 2000個入 AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト 1袋 2000個入

    AMPHENOL
    ¥419,800税込¥461,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MSD●コード番号:239-9520アズワン品番65-7494-99
  • ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG

    AMPHENOL
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5942アズワン品番65-7723-17
  • ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG 1袋 100個入 AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥91,980税込¥101,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5941アズワン品番65-7724-96
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入 AMPHENOL

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982アズワン品番65-7771-13
  • Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036 AMPHENOL

    Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
    シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353 AMPHENOL

    Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353

    AMPHENOL
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品D38999丸形コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL

    Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル AMPHENOL

    Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6N AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6N

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子極数8ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子極数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6MZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6MZN

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子極数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZN

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプジャムナットLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF2PEM1B AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF2PEM1B

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクルコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクルコンタクト実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応