カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- AVX(35)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- KYOCERA AVX(59)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ParkerTAIYO(49)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SMC(33)
- STMicro(43)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- Texas Instruments(23)
- TRUSCO(71)
- イマオコーポレーション(28)
- エレコム(18)
- サンドビック(12)
- 三木プーリ(19)
- 千代田通商(26)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tp-s」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-120
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981箱(5個)7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9385アズワン品番65-7501-43
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9386アズワン品番65-7488-22
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入
AMPHENOL¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0188アズワン品番65-7570-48
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け 1袋 10個入
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0189アズワン品番65-7573-34
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け
AMPHENOL¥659税込¥7251個7日以内出荷。The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread size。It is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入
AMPHENOL¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0186アズワン品番65-7575-58
電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ