カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(30)
- エスコ(13)
- ホンダ(12)
- エバオン(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- 佐藤真空(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- INA(2)
- DiodesZetex(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tv25」の検索結果
特価

ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8724アズワン品番65-7619-94
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716アズワン品番65-7615-82
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717アズワン品番65-7616-55
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8868アズワン品番65-7613-60
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862アズワン品番65-7655-04
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8873アズワン品番65-7658-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷。Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8856アズワン品番65-7610-85
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8867アズワン品番65-7612-91
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8855アズワン品番65-7649-11
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8874アズワン品番65-7596-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8881アズワン品番65-7616-54
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8888アズワン品番65-7615-02
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8887アズワン品番65-7596-34
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8880アズワン品番65-7598-95
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872アズワン品番65-7614-21
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8879アズワン品番65-7598-51
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8866アズワン品番65-7599-58
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859アズワン品番65-7658-70
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8886アズワン品番65-7613-59
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8865アズワン品番65-7606-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8871アズワン品番65-7604-50