カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • メディアカバーマーケット(19)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • 三菱ふそう(14)
  • ホンダ(11)
  • エレコム(7)
  • TRUSCO(6)
  • 力王(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • 川崎電線(5)
  • 東機産業(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TDK(4)
  • RS PRO(4)
  • CodeTechCAM(4)
  • SMC(3)
  • スーパーツール(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • メトカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tvc」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBF TVC 2 N AMPHENOL

    USBF TVC 2 N

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBF TVC 2 G USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol USBF TVC 2 G USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスシリーズ = USBF TV仕上げ = カドミウム素材 = アルミニウム色 = 緑
  • Amphenol USBF TVC 7 N USBコネクタキャップ オス AMPHENOL

    Amphenol USBF TVC 7 N USBコネクタキャップ オス

    AMPHENOL
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルシリーズ = USBF仕上げ = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV AMPHENOL

    ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
    種類ダストキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
    材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
  • Amphenol RJFTVC7N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol RJFTVC7N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RJFTVアクセサリ
    材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
  • RJFTVC6N AMPHENOL

    RJFTVC6N

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex RJFTVC6N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFTVC6N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RJFTVアクセサリ
    材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
  • Amphenol Socapex RJFTVC7ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFTVC7ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
  • RJFTVC7N AMPHENOL

    RJFTVC7N

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
  • RJFTVC2N AMPHENOL

    RJFTVC2N

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex USBFTVC6G USBダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    Amphenol Socapex USBFTVC6G USBダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
    オリーブドラブ種類コード付きダストキャップシリーズUSBFTV
  • Amphenol Socapex RJFTVC2ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFTVC2ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップインターフェース(タイプ)RJ45ジャックRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
  • RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex USBFTVC2ZN コネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex USBFTVC2ZN コネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品USBプラグ
関連キーワード
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc