カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- INAX(LIXIL)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TOTO(14)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コガネイ(1)
- ナビス(アズワン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「us800c」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら