カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ELPA(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- micro:bit(2)
- RS PRO(2)
- SAMTEC(6)
- SATO(サトー)(2)
- TOPLAND(4)
- Zebra Technologies(2)
- エスエスエーサービス(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(2)
- クリエイティブメディア(8)
- サンワサプライ(9)
- ベッセル(3)
- ホンダ(2)
- 変換名人(14)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「usbb」の検索結果

Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(80個)7日以内出荷USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応