カテゴリ
- 制御機器(386)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(529)
- SMC(492)
- BIGM(丸山製作所)(468)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(235)
- RS PRO(226)
- ホンダ(198)
- 三木プーリ(153)
- 三菱電機(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- エスコ(91)
- KEMET(87)
- 富士電機(82)
- マルヤス電業(72)
- ニッサン(70)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- 明工社(58)
- 新ダイワ(57)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「v-13」の検索結果

Heavy Duty Power Connector Pin Module 12
AMPHENOL¥939税込¥1,0331個7日以内出荷。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049アズワン品番65-7624-52
DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781袋(25個)7日以内出荷Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入
AMPHENOL¥289,800税込¥318,7801箱(100個)7日以内出荷Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷オス/メス = オス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781袋(50個)7日以内出荷オス/メス = メス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P
AMPHENOL¥259税込¥2851個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S
AMPHENOL¥259税込¥2851個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)18.18タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P
AMPHENOL¥199税込¥2191個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)20.8高さ(mm)19.5タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4S
AMPHENOL¥249税込¥2741個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)18.2タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)30.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P
AMPHENOL¥149税込¥1641個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)21.02高さ(mm)24.43極数3シリーズAT深さ(mm)43.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)17.05色緑高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3638アズワン品番65-7587-71
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3635アズワン品番65-7605-76
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4059アズワン品番65-7593-89
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥67,980~税込¥74,778~1個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4060アズワン品番65-7630-17
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4220アズワン品番65-7630-79
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3804アズワン品番65-7603-42
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4306アズワン品番65-7592-58
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3720アズワン品番65-7595-45
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3975アズワン品番65-7650-19
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3808アズワン品番65-7603-41
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3719アズワン品番65-7594-88
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3971アズワン品番65-7592-82
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4143アズワン品番65-7642-05
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3723アズワン品番65-7646-88