カテゴリ

  • 制御機器(329)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(260)
  • Panasonic(パナソニック)(11,734)
  • BIGM(丸山製作所)(6,605)
  • 三菱電機(2,160)
  • ホンダ(2,141)
  • エスコ(1,928)
  • RS PRO(1,864)
  • ODELIC(オーデリック)(1,733)
  • omron(オムロン)(1,465)
  • オーム電機(1,415)
  • CKD(1,232)
  • 明工社(1,112)
  • サンエス(1,089)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,069)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,068)
  • サンワサプライ(1,004)
  • IDEC(和泉電気)(964)
  • メディアカバーマーケット(947)
  • マキタ(938)
  • 東芝ライテック(914)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(309)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4AMPHENOL
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
C016 00V000 000 12 AMPHENOLC016 00V000 000 12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メスAMPHENOL
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
C091-00V000-120-2 AMPHENOLC091-00V000-120-2AMPHENOL
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オスAMPHENOL
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 60 極 2 列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 60 極 2 列 ストレートAMPHENOL
379税込417
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 60行数 = 2ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 100 V acシリーズ = Bergstakコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレートAMPHENOL
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 100行数 = 2ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 100 V acシリーズ = Bergstakコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005 AMPHENOLAmphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
欠品中
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V AMPHENOLAmphenol バックシェル C016 G11 048 E10 VAMPHENOL
5,170税込5,687
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 315A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM315 AMPHENOLAmphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 315A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM315AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 315A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応