カテゴリ
- 制御機器(258)
- 電気材料(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- RS PRO(980)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(661)
- 日本モレックス(molex)(535)
- YAMAHA(ヤマハ)(409)
- イトーキ(321)
- スバル(252)
- WatchGuard(229)
- 大栄電線工業(212)
- StarTech.com(201)
- 黒田精工(192)
- エスコ(177)
- MAZDA(マツダ)(175)
- Alpha Wire(166)
- オカムラ(岡村製作所)(148)
- SMC(135)
- Qlight(124)
- ホンダ(116)
- フエニックス・コンタクト(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「wg」の検索結果
特価

Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG
AMPHENOL¥659税込¥7251個翌々日出荷パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(10個)翌々日出荷ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピンシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881袋(500個)7日以内出荷D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381袋(500個)7日以内出荷D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応長さ(mm)14.1タイプコンタクト:ソケット材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181袋(500個)7日以内出荷圧着レセプタクル及びピンコンタクトは、8656シリーズD-Subソケットハウジングで使用します。この圧着d-sub圧着コンタクトは金フラッシュめっきが施され、24→20AWG又は28→24AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。長さ(mm)14.35タイプコンタクト:ソケットシリーズ8656定格電流(A)5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.5 mm です。20 → 26 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2063アズワン品番65-7622-45
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072定格電流(A)8アズワン品番65-7658-34
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。16 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2069アズワン品番65-7656-89
Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(700個)7日以内出荷For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。ピッチ(mm)1.27、2.54極数6シリーズTMM定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入
AMPHENOL¥289,800税込¥318,7801箱(100個)7日以内出荷Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912アズワン品番65-7720-74
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入
AMPHENOL¥269,800税込¥296,7801袋(600個)7日以内出荷。Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68
丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801袋(20個)7日以内出荷Amphenol 角形フランジレセプタクルキット、メスは密閉型金属製バヨネットカップリングコネクタキット、レセプタクル付き、ガスケット及びコンタクト、26 コンタクト、サイズ 20、20-30 AWG、5 / 150 V、シェルサイズ 16IP 等級: IP67 コンタクトソケット仕様●極数:26●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ソケット●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4146アズワン品番65-7579-45
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781セット(500個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入
AMPHENOL¥599税込¥6591袋(50個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数16シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 6極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-706LF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781セット(55個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数6シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-708LF
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981セット(46個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)52.65幅(mm)12.17寸法(mm)52.65×12.17×17.44ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート