カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • APEM(10)
  • DELTRON(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(449)
  • RS PRO(57)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • SICK(20)
  • SKC(環境測定)(4)
  • SPARKFUN(70)
  • WICKMANN(30)
  • エレコム(11)
  • グリーンハウス(3)
  • コミネ(4)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ハネウェル(7)
  • 三菱ふそう(5)
  • 第一精工(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wick」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥82,200税込¥90,420
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    SMTFemaleStraightHeaderswithLock.これらのAmphenolDIPTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのロック付きメスSMTヘッダは、基板対基板又は電線対基板接続を可能にします。適切なTMMMicroMatchIDCオスコネクタ(品番を参照)とかん合することができます。:739-1013739-1013標準により、ワイヤ対基板接続を実現します。これらのTMMMicroMatchメスヘッダの設計により、ロックラッチを内蔵することで保持性が向上します。
    タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.54極数10シリーズTMM定格電圧(V)230定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector。It is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

    AMPHENOL
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF

    AMPHENOL
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF

    AMPHENOL
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル