カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- DELTRON(5)
- ITT CANNON(1)
- LUMBERG(2)
- NEUTRIK(12)
- RS PRO(14)
- SWITCHCRAFT(7)
- TEAC(1)
- VAN DAMME(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- カナレ電気(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 倉茂電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「xlr 5極」の検索結果

Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)極数5定格電流(A)7.5材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート