カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(99)
  • カナレ電気(38)
  • NEUTRIK(29)
  • TEAC(23)
  • TOA(19)
  • SHURE(14)
  • VAN DAMME(11)
  • ITTキャノン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • brembo(7)
  • DELTRON(7)
  • シヤチハタ(6)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • Vesrah(4)
  • audio-technica(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-3」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    優れたグリップ性。ソケットコネクタのピン1は先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式。3mm~8mmケーブルに適合するチャックスタイルのケーブルクランプ。モールドケーブルサポートブーツ。優れた接触抵抗を実現する新しいソケットコンタクト設計。標準で精密機械加工のコンタクト。はんだ付けの時間とはんだ消費量を低減可能なコンパクトな2.5mm2(14AWG)はんだバケット
    極数3定格電圧133V定格電流(A)15材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
    極数3定格電流(A)15材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート