カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AVX
- EPCOS(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KEMET(47)
- KYOCERA AVX(15)
- MCP(3)
- MURATA(村田製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- RS PRO(18)
- TDK(6)
- VISHAY(75)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(10)
- ニチコン(23)
- フルーク(FLUKE)(17)
- 三和電気計器(6)
- 京セラ(5)
- 共立電気計器(2)
- 日本ケミコン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「100μf 6v」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125