カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- AVX
- Panasonic(パナソニック)(120)
- KEMET(41)
- ニチコン(36)
- VISHAY(30)
- RS PRO(18)
- MURATA(村田製作所)(11)
- 日本ケミコン(7)
- EPCOS(6)
- KYOCERA AVX(6)
- TDK(5)
- ルビコン(4)
- 京セラ(3)
- 太陽誘電(3)
- 東信工業(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「35v10μf」の検索結果

AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ
AVX¥24,980税込¥27,4781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55