カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AVX
- モノタロウ(1)
- 日本ケミコン(5)
- ニチコン(4)
- スズキ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東信工業(2)
- ルビコン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35vdc6.8μf」の検索結果
特価

AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125