カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • EPCOS(4)
  • KEMET(24)
  • KYOCERA AVX(21)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • RS PRO(15)
  • Ruby-con(2)
  • TDK(11)
  • TRACO POWER(7)
  • VISHAY(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAGEO(1)
  • ニチコン(35)
  • ルビコン(2)
  • 京セラ(3)
  • 太陽誘電(1)
  • 日本ケミコン(5)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 22μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200

    AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4