カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AVX
- ニチコン(60)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- KYOCERA AVX(39)
- VISHAY(18)
- KEMET(14)
- 日本ケミコン(4)
- 京セラ(3)
- RS PRO(3)
- EPCOS(2)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAGEO(1)
- Nichicon(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50v dc 1500μf」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4