カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • ニチコン(15)
  • KEMET(13)
  • VISHAY(12)
  • KYOCERA AVX(9)
  • NORGREN(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(6)
  • TDK(5)
  • EPCOS(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • 富士電機(1)
  • 東信工業(1)
  • NIC Components(1)
  • Sonitron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68μF」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJAVX
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%AVX
39,980税込43,978
1リール(500個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%AVX
49,980税込54,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20%AVX
3,798税込4,178
1袋(25個)ほか
7日以内出荷