カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • Altrider (アルトライダー)(29)
  • カナレ電気(20)
  • KYOCERA AVX(8)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SMC(2)
  • ホンダ(2)
  • ニッサン(2)
  • AMPHENOL(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ATEN(2)
  • MIWA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ナベヤ(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at202」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A AVX

    AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A

    AVX
    23,980税込26,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A

    AVX
    67,980税込74,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)