カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • VISHAY(23)
  • KYOCERA AVX(22)
  • KEMET(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニチコン(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 未来工業(3)
  • RS PRO(3)
  • EPCOS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SMC(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • シグマ光機(1)
  • Kemet-BHC(1)
  • Otto(1)
  • Ducati Energia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc28f」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJAVX
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106K025RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106K025RNJAVX
17,980税込19,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJAVX
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10%AVX
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10%AVX
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10%AVX
759税込835
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10%AVX
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%AVX
37,980税込41,778
1リール(500個)
7日以内出荷