カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AVX
- カール事務器(2)
- TDK(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcc28」の検索結果
特価

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1A
AVX¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)