カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AVX
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KEMET(14)
- KYOCERA AVX(3)
- MURATA(村田製作所)(8)
- Qlight(2)
- SMC(2)
- TDK(3)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(20)
- スーパーツール(1)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mlc300」の検索結果
特価
関連キーワード

AVX MLCC 330pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A331JAT2A
AVX¥32,980税込¥36,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量330pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら