カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AVX
- MURATA(村田製作所)(185)
- YAGEO(147)
- KEMET(61)
- KYOCERA AVX(54)
- 京セラ(53)
- TDK(44)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- 太陽誘電(7)
- VISHAY(4)
- EPCOS(3)
- Walsin Technology Corporation(3)
- ノーブランド(1)
- RS PRO(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- Kemet-BHC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mlcc 0402」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A
AVX¥67,980税込¥74,7781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A
AVX¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)