カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- AVX
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(71)
- KYOCERA AVX(64)
- ParkerTAIYO(49)
- STMicro(45)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- SMC(33)
- イマオコーポレーション(28)
- 千代田通商(26)
- Texas Instruments(23)
- 三木プーリ(19)
- AMPHENOL(19)
- エレコム(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 東芝(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- サンドビック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- ナンシン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「tp-s」の検索結果

AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%
AVX¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF
AVX¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%
AVX¥44,980税込¥49,4781リール(500個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 47μF
AVX¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 250mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 16.5 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF
AVX¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMTRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10%
AVX¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4