カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Bellnix(ベルニクス)
- POLARG(5)
- ELPA(2)
- ニッサン(11)
- 日野自動車(1)
- CIO(5)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(35)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- SMC(79)
- TDKラムダ(4)
- TRACO POWER(38)
- XP POWER(13)
- カシムラ(10)
- スズキ(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- フィリップス(4)
- マーシャル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12V6W」の検索結果

Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L
Bellnix(ベルニクス)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±65RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D
Bellnix(ベルニクス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2