カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ARCOL(OHMITE)(6)
- azbil(旧:山武)(3)
- CADDOCK(6)
- HIOKI(日置電機)(9)
- KOA(3)
- LITTELFUSE(6)
- MURATA(村田製作所)(4)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RS PRO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- VISHAY(13)
- YAGEO(12)
- アズワン(33)
- 三和電気計器(2)
- 共立電気計器(3)
- 大東通信機(3)
- 日本ケミコン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「0.02ω」の検索結果

Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)3日以内出荷動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)8日以内出荷動作電流 = 4A。定格電圧 = 8V。動作時間 = 3s。保持電流 = 2A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A
BOURNS¥659税込¥7251袋(10個)8日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210
BOURNS¥589税込¥6481袋(10個)8日以内出荷MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)8日以内出荷MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応