カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ARCOL(OHMITE)(69)
  • KEMET(13)
  • KENWOOD(3)
  • KOA(40)
  • omron(オムロン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(436)
  • RS PRO(34)
  • SUSUMU(17)
  • TAKMAN(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(293)
  • TOA(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • VISHAY(59)
  • YAGEO(119)
  • アズワン(1)
  • アルファ・エレクトロニクス(2)
  • ナリカ(3)
  • 進工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1ω 5w」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF

    BOURNS
    ¥95税込¥105
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF

    BOURNS
    ¥95税込¥105
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF

    BOURNS
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF

    BOURNS
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF

    BOURNS
    ¥149税込¥164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W

    BOURNS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    1/2" (12.5 mm) Panel Control w/CW or CCW rotary switch - 56 Series. モデル56 1/2インチパネル制御(CW / CCWロータリスイッチ付き)は、モデル51 / 53シリーズを拡張して単極双投(SPDT)ロータリスイッチモジュールを追加しています。 モデル56シリーズ(CW / CCWロータリスイッチ付き)は産業用グレード製品で、リニア / オーディオテーパー、基板 / ブッシュ取り付け、金属製ブッシュ付き防滴シール、シャフトを備えています。モデル56は、さまざまな産業、医療、航空宇宙 / 航空電子用途向けに設計. 回転寿命: 5万回 接触抵抗: 30 mΩ スイッチ定格: 0.5 A スイッチ寿命: 5万回の作動 コンタクトバウンス: 最長0.1 ms
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-502E

    BOURNS
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応