カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- RS PRO(8)
- VISHAY(6)
- KOA(5)
- 共立電子産業(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ケニス(1)
- 大東通信機(1)
- LITTELFUSE(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- ナリカ(1)
- フィガロ技研(1)
- Roxburgh EMC(1)
- ピーシーエヌ(1)
- 橋本電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.68ω」の検索結果

Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)680m