カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(225)
- RS PRO(204)
- VISHAY(107)
- ARCOLECTRIC(79)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(65)
- omron(オムロン)(59)
- 釜屋電機(53)
- MG(旧エム・システム技研)(51)
- TAKMAN(45)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(43)
- GB[制御機器](36)
- 渡辺電機工業(34)
- SUSUMU(32)
- TOA(30)
- 共立電気計器(26)
- 関西通信電線(25)
- LEMO(19)
- 警子ちゃん(19)
- AMPHENOL(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「0ω」の検索結果
特価

リードインダクタ(33mH)
BOURNS¥87税込¥961個3日以内出荷シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアルタイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
Bourns 半固定抵抗器 470Ω
BOURNS¥449~税込¥494~1個ほか7日以内出荷仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 500Ω
BOURNS¥56,980税込¥62,6781セット(45個)7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm奥行き = 12.5mm高さ = 18.25mm許容差 = ±10%温度係数 = ±150ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 330Ω 素子数:4
BOURNS¥14,980税込¥16,4781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 470Ω 素子数:4
BOURNS¥14,980税込¥16,4781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns シャント抵抗器 PWR220T-20シリーズ 470Ω
BOURNS¥18,980税込¥20,8781セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220Tケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.1 x 4 x 14.6mm長さ = 10.1mm奥行き = 4mm高さ = 14.6mmリードピッチ = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応