カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • VISHAY(39)
  • RS PRO(36)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • YAGEO(29)
  • omron(オムロン)(23)
  • KOA(21)
  • 釜屋電機(19)
  • アズワン(15)
  • ARCOL(OHMITE)(14)
  • INFINEON(10)
  • TOA(9)
  • ROHM(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • DiodesZetex(5)
  • onsemi(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ω 1/2w」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    729税込802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    6,298税込6,928
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
    仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9 BOURNS

    Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9

    BOURNS
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 2W

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
  • Bourns ポテンショメータ 100Ω 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 100Ω 回転数:10 2W

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 3540S-1シリーズ. 10回転リニア精密電位差計堅牢、低価格、高性能パネル取付ステンレス スチール シャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
  • Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5

    BOURNS
    589税込648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1.25W, ±2%, 素子数:9 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1.25W, ±2%, 素子数:9

    BOURNS
    5,498税込6,048
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    9素子バス型抵抗器
    仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 9パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm端子数 = 10温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 100kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 100kΩ

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF

    BOURNS
    95,980税込105,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

    BOURNS
    599税込659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 100kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 100kΩ

    BOURNS
    38,980税込42,878
    1セット(45個)
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W

    BOURNS
    46,980税込51,678
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    529税込582
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
    仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF

    BOURNS
    109,800税込120,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入

    BOURNS
    20,980税込23,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006アズワン品番65-6948-09
  • Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズ BOURNS

    Bourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズ

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2W

    BOURNS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)500
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-16