カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 千代田通商(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- VITLAB(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10r-03ml」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応