カテゴリ

  • 制御機器(270)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,288)
  • Panasonic(パナソニック)(2,956)
  • 三菱電機(2,630)
  • 黒田精工(352)
  • 東芝ライテック(275)
  • VISHAY(256)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(252)
  • オーム電機(220)
  • SMC(193)
  • エスコ(179)
  • TRACO POWER(169)
  • 日動工業(157)
  • ODELIC(オーデリック)(144)
  • 岩崎電気(140)
  • YAMAZEN(山善)(116)
  • DAIKO(大光電機)(112)
  • RS PRO(111)
  • 富士インパルス(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(243)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w 50」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入

    BOURNS
    569税込626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
  • Bourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント プレート 5 % 1袋 50個入 BOURNS

    シャント プレート 5 % 1袋 50個入

    BOURNS
    209,800税込230,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
    仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %アズワン品番65-7305-69
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    459,800税込505,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001%です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
    仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    20,980税込23,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7193-38
  • Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)500
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型

    BOURNS
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.71mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7178-40
  • Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
    仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-500LF

    BOURNS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-16
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ。BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:1MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7195-35
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ。Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-92
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-503E

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-500LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-500LF

    BOURNS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-500LF

    BOURNS
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-503LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Pシリーズ. ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-503LF

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-503LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-500LF

    BOURNS
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-500LF

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-500LF

    BOURNS
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3386F-TWツマミ調整
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-36
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-503LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-503LF

    BOURNS
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-503E

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-503E

    BOURNS
    95,980税込105,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-503LF

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-503LF

    BOURNS
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-503LF

    BOURNS
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-503LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応